Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10851
Cod. Produttore
10851
Cod. EAN
8015466135021

Informazioni di prodotto

La plafoniera P 203X10W LED VS IP54 596X596 offre un'illuminazione efficiente e affidabile per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con manutenzione ridotta
  • Robustezza e materiali di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 10 watt di potenza
  • Illuminazione uniforme e brillante
  • Protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua
Plafoniera LED da incasso con potenza di 10 watt per modulo, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il modello P 203X10W LED VS è dotato di grado di protezione IP54, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti interni con esigenze di protezione. Le dimensioni di 596x596 mm permettono un'installazione versatile in diversi contesti, offrendo una soluzione luminosa moderna e funzionale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La P 203X10W LED VS IP54 596X596 è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per offrire prestazioni ottimali in ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 10 watt, questa lampada a LED combina un design compatto con un'eccellente diffusione della luce, garantendo un'illuminazione uniforme e brillante. Il grado di protezione IP54 la rende resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere, rendendola ideale per l'uso in spazi esposti a condizioni ambientali variabili. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e una manutenzione ridotta. Questo prodotto è perfetto per applicazioni commerciali e residenziali, dove l'efficienza energetica e la sicurezza sono fondamentali. La P 203X10W LED è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e sostenibile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3986 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED incasso 10W IP54 596x596 mm per ambienti interni ed esterni