Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10859
Cod. Produttore
10859
Cod. EAN
8015466135052

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e facile da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità standard per agevolare il montaggio
  • Design compatto e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a LED da 10W
  • Alta protezione IP54 per ambienti umidi
  • Illuminazione uniforme e duratura
Plafoniera LED con protezione IP54, dimensioni 596x596 mm, potenza 10 watt. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti interni ed esterni, grazie al grado di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e risparmio energetico, questa plafoniera assicura un'illuminazione uniforme e di qualità, con un design funzionale adatto a molteplici contesti. Descrizione del produttore: Plafoniera P 203x10W LED SP IP54 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4142 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W IP54 resistente umidità installazione semplice ambienti interni ed esterni