Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12692
Cod. Produttore
12692
Cod. EAN
8015466117140

Informazioni di prodotto

Plafoniera P 203x10W LED 2US 596x596: soluzioni efficienti e rapide per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con standard elettrici comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Risparmio sui costi energetici a lungo termine
Pannello LED da incasso con dimensioni 596x596 mm e potenza di 10W, progettato per un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per ambienti professionali e residenziali che richiedono soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico. Il design sottile e compatto consente un'installazione semplice in controsoffitti standard, garantendo una distribuzione luminosa ottimale e un comfort visivo elevato. Questo pannello offre una lunga durata e prestazioni affidabili, contribuendo a ridurre i costi energetici mantenendo elevati standard di qualità luminosa. Descrizione del produttore: Plafoniera P 203x10W LED 2US 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3748 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W 596x596 mm incasso design compatto per ambienti professionali e residenziali