Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12682
Cod. Produttore
12682
Cod. EAN
8015466117119

Informazioni di prodotto

Le plafoniere 3F Filippi garantiscono efficienza e design innovativo.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione di qualità per ambienti moderni e funzionali
Pannello LED con potenza di 30 watt, progettato per installazione a incasso in controsoffitti modulari 600x600 mm. Offre un'illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica con dimensioni compatte di 196x153 mm. Ideale per ambienti interni come uffici e spazi commerciali, garantisce una luce brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i consumi elettrici grazie alla tecnologia LED avanzata. La struttura è realizzata con materiali resistenti e di qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera P 202x30W LED 2US 196x1532. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

196 mm

lunghezza

1531 mm

altezza/profondità

82 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7348 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 30W incasso 196x153 mm per controsoffitti 600x600 uffici e negozi alta efficienza