Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 324 8
Cod. Produttore
EE 324 8
Cod. EAN
6417019365831

Informazioni di prodotto

OXS6X180 SHAFT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: OXS6X180 SHAFT for selector handle

larghezza della sezione

6 mm

altezza della sezione

6 mm

lunghezza

180 mm

Serie

OXS6

Produttore

ABB

Albero OXS6X180 180mm per maniglia selettore ELEE 324 8