Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOXB315E3S4QB
Cod. Produttore
OXB315E3S4QB
Cod. EAN
6417019845302

Informazioni di prodotto

Il TruONE garantisce affidabilità e prestazioni elevate per la gestione automatica dell’energia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al design integrato di interruttore e controller
  • Riduzione dei cablaggi e dei collegamenti, minimizzando errori e guasti
  • Compatibilità con ampio range di tensione, riducendo la necessità di scorte multiple

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità di alimentazione garantita in ogni condizione
  • Manutenzione predittiva che riduce i tempi di fermo
  • Risparmio energetico e costi di servizio contenuti
The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times. Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future. Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse. Main characteristics of this particular TruONE type: Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 4 controller (Touch)

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

numero di interruttori

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

480 V

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

numero di poli

4

azionamento a motore integrato

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

EV018197

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Produttore

ABB

OXB315E3S4QB COM. AUTO I-0-II 315A