Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOXB200E3S2QT
Cod. Produttore
OXB200E3S2QT
Cod. EAN
6417019844541

Informazioni di prodotto

Il TruONE garantisce un’installazione rapida e affidabile con un design integrato che semplifica il cablaggio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Riduzione dei collegamenti e dei cablaggi
  • Installazione veloce e semplice
  • Minori rischi di guasti da connessione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata nella continuità di alimentazione
  • Risparmio energetico grazie a controllo avanzato
  • Manutenzione predittiva per ridurre i fermi impianto
The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times. Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future. Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse. Main characteristics of this particular TruONE type: Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 2 controller (DIP)

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

numero di interruttori

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

480 V

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

numero di poli

4

azionamento a motore integrato

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

EV018197

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Produttore

ABB

OXB200E3S2QT COM. AUTO I-0-II 200A