Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR024L40275S
Cod. Produttore
OVR024L40275S
Cod. EAN
3660308525345

Informazioni di prodotto

OVR T2 4L 40-275s P QS Surge Protective Device
Descrizione del produttore: OVR T2 4L 40-275s P QS Surge Protective Device

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tensione nominale AC

230 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

4

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione L-N

1.4 kV

livello di protezione N-PE

1.4 kV

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.4 kV

fusibile ausiliario integrato

forma della rete TN-C-S

dimensione

4 UM

forma della rete TN-S

tensione permanente AC max.

275 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Serie

T2

Produttore

ABB

SPD protezione sovratensioni OVR T2 4L 40-275s 4 poli 40kA per impianti elettrici