Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
con contatto telecomunicazioni
tensione nominale AC
400 V
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
forma della rete TN-C
forma della rete TN
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
numero di conduttori (esclusa terra)
1
grado di protezione (IP)
IP20
livello di protezione L-N
1.8 kV
livello di protezione N-PE
classe di prova tipo 2
livello di protezione
fusibile ausiliario integrato
dimensione
1 UM
forma della rete IT
tensione permanente AC max.
440 V
segnalazione nell’apparecchio
ottico
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
Serie
T2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te