Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR0240440S
Cod. Produttore
OVR0240440S
Cod. EAN
3660308525383

Informazioni di prodotto

OVR T2 40 440S P SPD 1P 40KA 440V QS
OVR T2 40 440S P SPD 1P 40KA 440V QOVR0240440S ABB S.P.A. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tensione nominale AC

400 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

1

forma della rete TT

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione L-N

1.8 kV

livello di protezione N-PE

1.8 kV

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.8 kV

fusibile ausiliario integrato

forma della rete TN-C-S

dimensione

1 UM

forma della rete TN-S

forma della rete IT

tensione permanente AC max.

440 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

ABB

OVR T2 40 440S P SPD 1P 40KA 440V Q