Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR023N40275T
Cod. Produttore
OVR023N40275TS
Cod. EAN
3660308519948

Informazioni di prodotto

OVR T2 3N 40-275 P TS QS Surge Protective Device
Descrizione del produttore: Surge protective devices SPD type 2 protect low-voltage consumer systems against surge voltages as they are tested as SPD type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact.

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

con contatto telecomunicazioni

tensione nominale AC

230 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

forma della rete TN

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

4

forma della rete TT

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione N-PE

1.4 kV

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.5 kV

forma della rete TN-C-S

dimensione

4 UM

forma della rete TN-S

tensione permanente AC max.

275 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Serie

T2

Produttore

ABB

OVR T2 3N 40-275 P TS SPD 3P+N Protezione Sovratensioni Tipo 2 Sistemi Bassa Tensione