Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR233N20275T
Cod. Produttore
OVR233N20275TS
Cod. EAN
3660308520692

Informazioni di prodotto

OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS Surge Protective Device
Descrizione del produttore: OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS Surge Protective Device

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

con contatto telecomunicazioni

tensione nominale AC

400 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

forma della rete TN

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

4

forma della rete TT

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione L-N

1.4 kV

livello di protezione N-PE

1.4 kV

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.5 kV

forma della rete TN-C-S

dimensione

4 UM

forma della rete TN-S

tensione permanente AC max.

275 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Serie

T2 T3

Produttore

ABB

OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS dispositivo protezione sovratensioni 3 poli+neutro