Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR2320440TS
Cod. Produttore
OVR2320440TS
Cod. EAN
3660308519610

Informazioni di prodotto

OVR T2-T3 20-440 P TS QS Surge Protective Device

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVR T2-T3 20-440 P TS QS Surge Protective Device

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

con contatto telecomunicazioni

tensione nominale AC

690 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.4 kV

dimensione

1 UM

forma della rete IT

tensione permanente AC max.

440 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Serie

T2 T3

Produttore

ABB

SPD OVR T2-T3 20-440V Protezione Sovratensioni 1P 20kA Uso Elettrico Industriale