Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR2320275
Cod. Produttore
OVR2320275
Cod. EAN
3660308519566

Informazioni di prodotto

OVR T2-T3 20-275 P QS Surge Protective Device
Descrizione del produttore: OVR T2-T3 20-275 P QS Surge Protective Device

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

tensione nominale AC

400 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1 kV

dimensione

1 UM

tensione permanente AC max.

275 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Serie

T2 T3

Produttore

ABB

SPD monopolare OVR T2+3 20-275V 20kA protezione da sovratensioni per impianti elettrici