Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR021N40350T
Cod. Produttore
OVR021N40350TS
Cod. EAN
3660308519726

Informazioni di prodotto

OVR T2 1N 40 350 P TS 1P+N 40KA 350V QS
Surge protective devices SPD type 2 protect low-voltage consumer systems against surge voltages as they are tested as SPD type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact.

forma della rete TN

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

350 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

livello di protezione

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione N-PE

1.4 kV

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

OVR T2 1N 40 350 P TS 1P+N 40KA 350