Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR021N40275S
Cod. Produttore
OVR021N40275S
Cod. EAN
3660308525307

Informazioni di prodotto

OVR T2 1N 40-275s P QS Surge Protective Device
Descrizione del produttore: Surge protective devices SPD type 2 protect low-voltage consumer systems against surge voltages as they are tested as SPD type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. The variants with "reserve varistor" (s) offer additional protection for the system, as the SPD is not completely disconnected from the mains at the end of its service life, but with an additional smaller varistor still guarantees basic protection and the system thus until the surge arrester is replaced is still protected

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

tensione nominale AC

230 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

forma della rete TN

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

2

forma della rete TT

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione L-N

1.4 kV

livello di protezione N-PE

1.4 kV

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.4 kV

fusibile ausiliario integrato

forma della rete TN-C-S

dimensione

2 UM

forma della rete TN-S

tensione permanente AC max.

275 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Serie

T2

Produttore

ABB

OVR T2 SPD Tipo 2 1P+N 40KA Protezione Sovratensioni Bassa Tensione