Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOVR123L75255T
Cod. Produttore
OVR123L75255TS
Cod. EAN
4053546114621

Informazioni di prodotto

OVR T1-T2 3L 75-255 P TS
Interruttore di protezione da sovratensione di tipo 1 e tipo 2, progettato per impianti elettrici trifase. Garantisce una protezione efficace contro le sovratensioni transitorie con una tensione nominale di 255 V e una corrente nominale di 75 kA. Ideale per la salvaguardia di apparecchiature elettriche sensibili, assicura sicurezza e affidabilità nell'impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto all'installazione in sistemi elettrici residenziali e industriali, contribuendo a prevenire danni causati da fulmini e sovratensioni. Descrizione del produttore: OVR T1-T2 3L 75-255 P TS è un dispositivo di protezione elettrica progettato per salvaguardare gli impianti da sovratensioni transitorie. Dotato di tre linee, offre una protezione efficace contro sovratensioni impulsive e temporanee, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua capacità di intervento tra 75 e 255 volt lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando la continuità del servizio e la protezione delle apparecchiature collegate. Questo dispositivo è ideale per installazioni che richiedono un elevato livello di protezione contro i picchi di tensione, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici.

Produttore

ABB

OVR T1-T2 Interruttore Protezione Sovratensione 3L 75-255V Impianti Trifase