Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR121N1227ST
Cod. Produttore
OVR121N12275STS
Cod. EAN
3660308524898

Informazioni di prodotto

OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS Surge Protective Device
Descrizione del produttore: OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS Surge Protective Device

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.3 kV

tensione nominale AC

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

segnalazione a distanza

dimensione

2 UM

forma della rete TT

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

numero di poli

2

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

classe di prova

tipo 1 e 2

corrente impulsiva (10/350)

12.5 kA

segnalazione nell’apparecchio

ottico

forma della rete TN-S

Serie

T1 T2

Produttore

ABB

SPD protezione sovratensioni OVR T1+T2 1N 12,5-275s P TS 1P+N uso elettrico industriale