Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR1212275STS
Cod. Produttore
OVR1212275STS
Cod. EAN
3660308524881

Informazioni di prodotto

OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS Surge Protective Device
Descrizione del produttore: Surge protective devices SPD type 1- type 2 protect low-voltage consumer systems against lightning currents and surge voltages as they are tested as SPD type 1 and type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. The variants with "reserve varistor" (s) offer additional protection for the system, as the SPD is not completely disconnected from the mains at the end of its service life, but with an additional smaller varistor still guarantees basic protection and the system thus until the surge arrester is replaced is still protected

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale DC

350 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

0.5 kV

livello di protezione L-N

1.3 kV

livello di protezione N-PE

1.3 kV

tensione nominale AC

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

tensione permanente DC max.

350 V

segnalazione a distanza

dimensione

1 UM

forma della rete TT

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

numero di poli

1

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

classe di prova

tipo 1 e 2

corrente impulsiva (10/350)

12.5 kA

segnalazione nell’apparecchio

ottico

forma della rete TN-S

Serie

T1 T2

Produttore

ABB

SPD Tipo 1-2 OVR 12.5-275s Protezione Sovratensioni Basso Voltaggio con Contatto Ausiliario