Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR1212275S
Cod. Produttore
OVR1212275S
Cod. EAN
3660308524959

Informazioni di prodotto

OVR T1-T2 12.5-275s P QS Surge Protective Device
Descrizione del produttore: OVR T1-T2 12.5-275s P QS Surge Protective Device

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale DC

350 V

tensione permanente AC max.

255 V

livello di protezione

0.5 kV

livello di protezione L-N

1.3 kV

livello di protezione N-PE

1.3 kV

tensione nominale AC

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

tensione permanente DC max.

350 V

dimensione

1 UM

forma della rete TT

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

numero di poli

1

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

classe di prova

tipo 1 e 2

corrente impulsiva (10/350)

12.5 kA

forma della rete TN-S

Serie

T1 T2

Produttore

ABB

SPD OVR T1+T2 12.5KA 275V Protezione Sovratensioni Monofase