› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

OTTURATORE PER PANNELLI FINESTRATI

Cod. Rexel LE036100
Cod. Produttore 036100
Cod. EAN 3245060361006

Informazioni principali

  • Descrizione: Otturatore pannelli
  • Applicazione: Telai modulari
  • Compatibilità: Atlantic, Atlantic inox
  • Uso: Quadri Marina
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Otturatore per tutti i pannelli finestrati di telai modulari per quadri Atlantic, Atlantic inox e Marina

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

58 mm

altezza

7,7 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

MARINA ATLANTIC

OTTURATORE PER PANNELLI FINESTRATI