Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Ottimizzatori, interfacce e varie /

Cod. Rexel
SOZPSIOP650
Cod. Produttore
PSI-OP650

Informazioni di prodotto

SOZPSIOP650 offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto e versatile per un collegamento semplice e sicuro
  • Struttura robusta che facilita l’installazione in ambienti industriali e commerciali
  • Compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della distribuzione di energia con risparmio energetico
  • Elevata efficienza energetica e performance costanti
  • Affidabilità garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Il prodotto SOZPSIOP650 è un ottimizzatore di potenza da 650W progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso. La sua struttura robusta e resistente è ideale per installazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica e performance costanti. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura una protezione adeguata contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. Le caratteristiche tecniche includono un design compatto e versatile, con possibilità di collegamento elettrico semplice e sicuro. È adatto per impianti industriali e commerciali, offrendo una soluzione efficace per ottimizzare la distribuzione di energia. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti tecnici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Il prodotto SOZPSIOP650 è un ottimizzatore di potenza da 650W progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso. La sua struttura robusta e resistente è ideale per installazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica e performance costanti. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura una protezione adeguata contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. Le caratteristiche tecniche includono un design compatto e versatile, con possibilità di collegamento elettrico semplice e sicuro. È adatto per impianti industriali e commerciali, offrendo una soluzione efficace per ottimizzare la distribuzione di energia. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti tecnici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Produttore

OTTIMIZZATORE NR 1 PANNELLO 650W