› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Ottimizzatori, interfacce e varie

METER PER INV. 3F PSI-X3P

Cod. Rexel SOZPSIX3PMETER
Cod. Produttore PSI-X-3PMETER-HY

Informazioni principali

  • Tipo: Contatore energia
  • Fasi: Trifase
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Materiale: Durevole
  • Compatibilità: Comunicazione sicura
  • Installazione: Facile
  • Serie: PSI-X3P
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Il prodotto SOZPSIX3PMETER è un contatore di energia elettrica per impianti trifase. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e precisione nelle misurazioni. Dotato di un design compatto e resistente, presenta un corpo in materiale durevole con grado di protezione IP adeguato per ambienti industriali e civili. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e il collegamento elettrico, rispettando gli standard di sicurezza e le normative internazionali. Il contatore è compatibile con sistemi di comunicazione sicura e può essere integrato facilmente in reti di automazione e monitoraggio energetico. La tecnologia avanzata assicura una misurazione precisa del consumo energetico, con possibilità di visualizzazione chiara e intuitiva dei dati. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, il SOZPSIX3PMETER rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell'energia in impianti trifase. Descrizione del produttore: Il prodotto SOZPSIX3PMETER è un contatore di energia elettrica per impianti trifase. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e precisione nelle misurazioni. Dotato di un design compatto e resistente, presenta un corpo in materiale durevole con grado di protezione IP adeguato per ambienti industriali e civili. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e il collegamento elettrico, rispettando gli standard di sicurezza e le normative internazionali. Il contatore è compatibile con sistemi di comunicazione sicura e può essere integrato facilmente in reti di automazione e monitoraggio energetico. La tecnologia avanzata assicura una misurazione precisa del consumo energetico, con possibilità di visualizzazione chiara e intuitiva dei dati. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, il SOZPSIX3PMETER rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell'energia in impianti trifase.
METER PER INV. 3F PSI-X3P
€ 134,59 x 1 pz.
(pz.)