› Sicurezza › Videosorveglianza › Obbiettivi per telecamere

OTTICA VARIFOCAL 3,5-8MM

Cod. Rexel UR1090/545
Cod. Produttore 1090/545
Cod. EAN 8021156029617

Informazioni principali

  • Focale: 3,5-8 mm
  • Iris: Automatica
  • Tipo: Autoiris varifocal
  • Uso: Illuminazione variabile
  • Applicazione: Installazioni
  • Serie: UR1090/545

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ottica Autoiris varifocal 3, 5-8 mm con iris automatica. Adatto per installazioni in ambienti dove l'illuminazione può variare durante il giorno

Caratteristiche tecniche

grandezza della distanza focale

3.5 mm

collegamento obiettivo

8,5 mm (1/3 di pollice)

comando del pannello

DC

distanza focale

variabile

OTTICA VARIFOCAL 3,5-8MM