Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROYEN012
Cod. Produttore
YEN012
Cod. EAN
8015421538928

Informazioni di prodotto

OTTICA ANTIRIFLESSO CON SCHERMO MICROPRISMATO UGR19 108CM
Ottica antiriflesso progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole, dotata di schermo microprismatico che riduce l'abbagliamento e migliora la distribuzione della luce. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per ambienti professionali e spazi che richiedono un'illuminazione efficiente e priva di riflessi fastidiosi. La sua struttura ottimizza la resa luminosa, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più confortevole e produttivo. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

colore

Altro

larghezza

30 mm

lunghezza

1080 mm

altezza/profondità

35 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Ottica antiriflesso LED con schermo microprismato UGR19 per ambienti professionali