Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOTM40F4C21D40
Cod. Produttore
OTM40F4C21D400C
Cod. EAN
6417019815664

Informazioni di prodotto

Il commutatore automatico OTM40F4C21D400C garantisce un funzionamento affidabile e ottimizzato per applicazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Parametri operativi regolabili per adattarsi a diverse esigenze
  • Unità autosufficiente che riduce la complessità del cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Transizione aperta automatica per una commutazione sicura e affidabile
  • Risparmio di tempo e costi di manutenzione
  • Maggiore efficienza energetica grazie al controllo ottimizzato
Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

numero di interruttori

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

415 V

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

numero di poli

4

azionamento a motore integrato

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

EV018197

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

OT

Produttore

ABB

OTM40F4C21D400C COMMUTATORE AUTOMAT