Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 675 6
Cod. Produttore
KZ 675 6
Cod. EAN
6417019296524

Informazioni di prodotto

OTM160E3CM230C C.DO MOTORIZZATO 6P 160A

Documentazione tecnica

Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses.

numero di poli

3

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

azionamento a motore integrato

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

90 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT