Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTM125F3CMA23
Cod. Produttore
OTM125F3CMA230V
Cod. EAN
6417019516813

Informazioni di prodotto

OTM125F3CMA230V commutatore 3P 125A motoriz
Codice Ordine: OTM125F3CMA230V - Sezionatori commutatori, Sezionatori commutatori OTM 40…125 A, Commutatori motorizzati, azionamento frontale, montaggio su piastra, funzione I-O-II, Ue 110-240 V c.a./c.c.

numero di poli

3

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

azionamento a motore integrato

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

800 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

45 kW

tensione d’esercizio nominale

800.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

45 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT