Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDALI210241
Cod. Produttore
OTIDALI2102414CH
Cod. EAN
4062172032087

Informazioni di prodotto

CV Power supplies with DALI 210/220-240/24 1-4 CH
Alimentatori CV con DALI. Caratteristiche del prodotto:
  • 1 to 4 DALI addressable channels
  • AstroDim functionality
  • Dimming range: 0/0, 1…100 %
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE)
  • Inrush current limiter circuit
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Long lasting and high reliability
  • From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power
  • Suitable for installation under sunlight
  • IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality
  • AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off
  • . Aree di applicazione:
  • Public squares and architecture lighting
  • Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor
  • Suitable for use in luminaires of protection class I
  • .

    esecuzione

    dinamico

    adatto per uso esterno

    adatto per tensione costante

    gamma di tensione d’uscita

    24.7 V

    adatto per tensione continua (lato primario)

    potenza d’uscita

    210 W

    grado di protezione (IP)

    IP66/IP67

    classe di protezione

    I

    lunghezza

    330.0 mm

    larghezza

    69.0 mm

    altezza

    37.0 mm

    Serie

    CV_Power_supplies_with_DALI

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    OTI DALI 210/220-240/24 1-4 FS1