Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTDC630FV11
Cod. Produttore
OTDC630FV11
Cod. EAN
6417019873558

Informazioni di prodotto

Il sezionatore DC OTDC630FV11 garantisce efficienza e compattezza per impianti fotovoltaici a 1500V.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni ridotte (150x122 mm)
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle perdite di commutazione fino al 35%
  • Maggiore efficienza del sistema fotovoltaico
  • Possibilità di ridurre le dimensioni di quadri e inverter
A fully optimized two-pole DC switch-disconnector for 1500V utility-scale photovoltaic power plants covering 315-630A current range. The new design offers both a size reduction and an increase in efficiency and performance to help manufacturers adapt to the industry’s rapid adoption of 1500V DC solutions. The two-pole 1500V DC concept helps manufacturers improve system efficiency, reducing switch losses by up to 35 percent. Measuring just 150mm wide and 122mm high, the OTDC range of 1500V DC switches is also up to 30 percent smaller than conventional solutions. The compact size of the new OTDC range makes it possible for manufacturers to reduce the size of combiner boxes and inverters. Main characteristics for this particular OTDC type: Disconnect single PV circuit, Approved according to IEC 60947-1, -3

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

numero di interruttori

1

tensione d’esercizio nominale

1500 V

corrente nominale permanente Iu

630 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

10 kA

numero di poli

2

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

EV018197

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

OT

Produttore

ABB

OTDC630FV11 SEZ. 1500VDC 630A 2P