Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTDC100E11
Cod. Produttore
OTDC100E11
Cod. EAN
6417019558073

Informazioni di prodotto

La gamma OTDC offre soluzioni avanzate per impianti fotovoltaici con elevata affidabilità e compattezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Versatilità per applicazioni fino a 1500 V c.c. e 800 A
  • Sezionamento multi-circuito per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata con componenti affidabili
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto fotovoltaico
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e costi operativi
Codice Ordine: OTDC100E11 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OTDC da 16 a 800 Ampere è stata progettata appositamente per applicazioni in c.c. Grazie alla struttura compatta, all'efficienza e all'affidabilità della gamma OTDC, gli impianti fotovoltaici raggiungono un nuovo livello di sviluppo. La gamma versatile OTDC include soluzioni per impianti con i requisiti più stringenti: classe di tensione di 1500 V c.c., sezionamento multi-circuito e uscite di carico combinate fino a 1500 A.

numero di poli

2

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

100 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OTDC100E11 SEZ 1000VDC 100A 2P