Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 385 8
Cod. Produttore
EO 385 8
Cod. EAN
6417019252377

Informazioni di prodotto

Il ELEO 385 8 offre prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la messa in opera
  • Materiali resistenti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di 250A per applicazioni sicure e affidabili
  • Efficienza energetica garantita da un dispositivo innovativo
  • Design robusto per una protezione duratura dell’impianto

Documentazione tecnica

Il ELEO 385 8 è un commutatore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo dispositivo OT250E04C presenta una configurazione 1-0-2 con 4 poli e una capacità di 250A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, il suo design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Scegliere il ELEO 385 8 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e innovazione nel campo elettrico.

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

140 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

140 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Commutatore ELEO 385 8 4 poli 250A configurazione 1-0-2 per impianti elettrici robusto e affidabile

€ 741,19 x 1 pz.