Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 201 7
Cod. Produttore
ELEO 201 7
Cod. EAN
6417019389783

Informazioni di prodotto

  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Terminali: Protetti a morsetto
  • Serie: OT16F
  • Azionamento: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Documentazione tecnica

6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

70 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT16F

Produttore

ABB

Sezionatore 6 poli 16A montaggio su guida DIN per applicazioni elettriche