Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOT751A04DIMLT
Cod. Produttore
OT751A04DIMLT2G2
Cod. EAN
4052899981942

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC® Constant current LED power supplies with 4DIM-DALI and NFC 75/170…240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
Corrente costante – Esterni – dimmerabile. Caratteristiche del prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Range di corrente in uscita: 70…1.050 mA
  • Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2)
  • Consente il risparmio di energia al crepuscolo
  • Funzione MainsDIM per dimmerare tramite la riduzione dell'ampiezza della tensione di rete
  • Interfaccia isolata DALI per sistemi di telegestione bidirezionali
  • Standby power consumption: < 0.35 W
  • Protezione da sovratemperature tramite NTC esterno
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Funzionalità 4DIM in un unico apparecchio (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Programmazione wireless facile e veloce degli apparecchi di illuminazione
  • Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (da -40 a 55 o 60 °C)
  • Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED
  • . Aree di applicazione:
  • Illuminazione stradale e urbana
  • Industria
  • Adatto per applicazioni in esterni in apparecchi con IP > 54
  • Per apparecchi in esterni in classe di isolamento I e II
  • .

    Serie

    OPTOTRONIC___Constant_current_LED_power_supplies

    prodotto Sustainable

    Si