Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOT508002DIMLT
Cod. Produttore
OT508002DIMLT2P
Cod. EAN
4052899173781

Informazioni di prodotto

OT 2DIM IP64 Outdoor 50/120…277/800 2DIMLT2 P

Documentazione tecnica

0…10 V, AstroDIM – constant current LED drivers. Caratteristiche del prodotto: Disponibile con diverse potenze: 50 W, 100 W, 110 W. Tensione d'ingresso: 120…277 V. Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA. Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2). Funzione AstroDIM per dimmerazione autonoma con cinque livelli indipendenti (astro mode). Interfaccia isolata 1…10 V per sistemi di telegestione unidirezionali. Funzione flusso costante. Protezione dalle sovratemperature tramite NTC esterno o interfaccia LEDset2. Vantaggi del prodotto: Funzionalità 2DIM in un unico apparecchio (AstroDIM, 0…10 V). Elevata protezione dalle sovratensioni: fino a 6 kV (in classe di isolamento I o II). Rapida programmazione senza tensione di rete. Alta efficienza e affidabilità. Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (-40…55 °C). Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED. Elevata protezione IP (IP64). Aree di applicazione: Illuminazione stradale e urbana. Industria. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Apparecchiatura / Accessori: Necessita di hardware di programmazione OT per configurare gli ECG 2DIM. Programmabile tramite software Tuner4TRONIC™.

Serie

OT_2DIM_IP64_Outdoor

prodotto Sustainable

Si