Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8V36840G7
Cod. Produttore
ST8V36840G7
Cod. EAN
4058075024694

Informazioni di prodotto

OSRAM SubstiTUBE Value T8 EM offre un'illuminazione efficiente e una sostituzione semplice per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e senza ricablature
  • Compatibile con alimentatori tradizionali
  • Resistente a numerosi cicli di accensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 65%
  • Accensione istantanea, ideale con sensori di presenza
  • Funzionamento affidabile anche a basse temperature
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Illuminazione uniforme
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m)
  • Tubo in vetro
Vantaggi prodotto
  • Tecnologia in vetro
  • Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG)
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Funziona anche a temperature basse
Aree applicative
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
  • Industria
  • Magazzini
  • Celle frigorifere e depositi
  • Magazzini
  • Applicazioni domestiche
  • Supermercati e grandi magazzini
Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali

Parere legaleEfficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi

Consigli per la sicurezzaNon idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.Il punto Tc si trova sotto l'etichetta del prodotto sul lato anteriore della lampada.Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

Referenze/linksPer le informazioni più aggiornate consulta www.ledvance.it/substitube

colore

Bianco

attacco lampada

G13

Angolo del fascio luminoso

190 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

25,6 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

104 LUMEN_WATT

lunghezza

1212 mm

telecomando possibile

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1700 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

17 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,13

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

75 ... 75 mA

potenza della lampada

16,2 ... 16,2 W

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

colore della luce

840 ... 840

Produttore

Tubo LED OSRAM SubstiTUBE Value T8 G13 16,2W 1212mm Vetro Cool White 4000K per illuminazione generale e industriale