Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP20827G9G7
Cod. Produttore
P20827G9G7
Cod. EAN
4058075811454

Informazioni di prodotto

Lampada LED OSRAM PARATHOM G9 con elevata efficienza e lunga durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al formato PIN G9
  • Compatibilità con apparecchi tradizionali senza modifiche
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla lunga durata fino a 15.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Notevole risparmio energetico con soli 1,90 W di consumo
  • Qualità della luce costante con indice di resa del colore ≥ 80
  • Garanzia di 4 anni per affidabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Buona emissione della luce
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia
Aree applicative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaPer assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G9

Angolo del fascio luminoso

300 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

15 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

105 LUMEN_WATT

forma della lampada

Capsula

lunghezza

46 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

119

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,09

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

17 ... 17 mA

potenza della lampada

1,9 ... 1,9 W

flusso luminoso

200 ... 200 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / LED PIN G9

Produttore

Lampada LED OSRAM PARATHOM PIN G9 1,9W 2700K luce calda per illuminazione d’accento casa e locali commerciali