Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL5876
Cod. Produttore
L5876
Cod. EAN
4050300010533

Informazioni di prodotto

OSRAM NATURA® T8 58 W/76

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per generi alimentari. Vantaggi del prodotto: Distribuzione spettrale su misura solo per la presentazione del cibo. Aree di applicazione: Presentazione del cibo in vetrina. Particolarmente adatta per il settore alimentare (DIN 10504).

potenza della lampada

58,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

3500 K

flusso luminoso

2850 lm

base

G13

efficienza luminosa della lampada

49 lm/W

colore della luce

76

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

applicazione

alimenti

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

69 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

OSRAM_NATURA___T8