Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDL36827
Cod. Produttore
DL36827
Cod. EAN
4050300010809

Informazioni di prodotto

Lampada fluorescente compatta OSRAM DULUX L LUMILUX 2G11 36 W 2700 K.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al monoattacco a innesto 2G11
  • Compatibile con alimentatori elettronici e convenzionali
  • Manutenzione migliorata e durata media di 20.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato con eccellente efficienza luminosa
  • Flusso luminoso ottimale e indice di resa cromatica superiore a 80
  • Durata lunga che riduce i costi di sostituzione
Caratteristiche prodotto
  • Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
  • Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC QTi DALI/DIM)
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC)
  • Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto
  • Disponibile anche nel colore blu
Vantaggi prodotto
  • Molto economica
  • Eccellente flusso luminoso
  • Eccellente efficienza luminosa
  • Lunga vita utile
  • Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC
  • Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari
  • Manutenzione migliorata
Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Industria
Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per alimentatori e starter standard
  • Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale

Referenze/linksVedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee

Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
  • Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC QTi DALI/DIM)
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC)
  • Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto
  • Disponibile anche nel colore blu
Vantaggi prodotto
  • Molto economica
  • Eccellente flusso luminoso
  • Eccellente efficienza luminosa
  • Lunga vita utile
  • Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC
  • Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari
  • Manutenzione migliorata
Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Industria
Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per alimentatori e starter standard
  • Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale

Referenze/linksVedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee

colore

Bianco

potenza della lampada

36 W

attacco lampada

2G11 (4-pins)

flusso luminoso

2900 lm

Temperatura di colore correlata

2700 K

lunghezza totale

408,5 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

17,5 mm

classe di efficienza energetica

A

colore della luce

827

numero di tubi della lampada

1

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Serie

OSRAM DULUX / L LUMILUX /

Produttore

OSRAM DULUX L LUMILUX 2G11 36 W 2700 K