Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
28,00 W
tensione nominale
147 V
attacco lampada
2GX11
temperatura del colore
4000 K
flusso luminoso
2700 lm
base
EV013931
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
colore della luce
840
colore
Bianco
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
31 kWh
durata di vita nominale media
20000 h
Cod. Rexel: OSHQIT1000DN Cod. Produttore: HQIT1000DN Cod. EAN: 4008321527035
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: OSNAVTS70 Cod. Produttore: NAVTS70 Cod. EAN: 4050300024301
Cod. Rexel: PHPLTCS26844P Cod. Produttore: PLTCS26844P Cod. EAN: 8711500611253
Cod. Rexel: PHPLC26834P Cod. Produttore: PLC26834P Cod. EAN: 8711500623355
Cod. Rexel: PHPLC18844P Cod. Produttore: PLC18844P Cod. EAN: 8711500623348
Cod. Rexel: PHGEN11CDL Cod. Produttore: GEN11CDL Cod. EAN: 8711500801067
Cod. Rexel: ARR17.24.2700 Cod. Produttore: R17.24.2700 Cod. EAN: 8013202707433
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te