Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLHE28830
Cod. Produttore
DLHE28830
Cod. EAN
4008321296719

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® L HE® / Lampada fluorescente compatta, senza alimentatore integrato: 2GX11, 28 W, LUMILUX Warm White, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a quattro pin 2GX11
  • Efficienza luminosa: 100 lm/W (alla temperatura ambiente di 35 °C)
  • Lunga durata media 20.000 ore (con QUICKTRONIC)
  • Dimmerabile (1…100 %)
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80

Vantaggi prodotto
  • Adesso è possibile creare una nuova generazione di apparecchi di illuminazione altamente efficienti ed economici
  • Ottimo flusso luminoso
  • Buona qualità della luce
  • Ottimizzata per l'illuminazione in interni, massimo flusso luminoso ad una temperatura ambiente di 35 ºC
  • Manutenzione migliorata

Aree applicative
  • Illuminazione diretta e indiretta
  • Negozi
  • Hotel, ristoranti
  • Industria e commercio
  • Uffici, edifici pubblici
  • Industria

Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

potenza della lampada

28,00 W

tensione nominale

147 V

attacco lampada

2GX11

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso

2700 lm

base

EV013931

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore della luce

830

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

31 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

OSRAM DULUX L HE 2GX11 28 W 3000 K