Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDDE18827
Cod. Produttore
DDE18827
Cod. EAN
4050300012148

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Attacco: G24q-2
  • Indice resa cromatica: ≥ 80 Ra
  • Durata media: 20.000 ore
  • Dimmerabile: 3–100%
  • Serie: OSRAM DULUX® D/E
  • Funzionamento: batteria, solare, CC
La lampada OSRAM DULUX D/E G24q-2 da 18 W emette una luce calda con temperatura colore di 2700 K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione accogliente e confortevole. Grazie all'attacco G24q-2, garantisce un'installazione semplice e sicura. L'indice di resa cromatica compreso tra 80 e 89 assicura una buona fedeltà dei colori, rendendo gli spazi più vivaci e naturali. Questa lampada compatta è progettata per offrire efficienza energetica e durata, risultando una scelta affidabile per applicazioni elettriche che necessitano di una luce di qualità e calda. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC)
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Dimmerabile (3…100 %)
  • Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a quattro pin G24q
  • Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto
Vantaggi prodotto
  • Estremamente economica
  • Buona qualità della luce
  • Eccellente flusso luminoso
  • Lunga vita utile
  • Manutenzione migliorata
  • Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC
Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Industria
Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

Consigli per la sicurezzaIn caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

colore

Bianco

potenza della lampada

18 W

attacco lampada

G24q-2

flusso luminoso

1200 lm

Temperatura di colore correlata

2700 K

lunghezza totale

144 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

A

colore della luce

827

numero di tubi della lampada

2

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Serie

OSRAM DULUX / D E

Produttore

Lampada fluorescente compatta OSRAM DULUX D/E G24q-2 18W per uffici e negozi