Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSQ288354P
Cod. Produttore
SQ288354P
Cod. EAN
4050300816982

Informazioni di prodotto

OSRAM CFL SQUARE® 4 pins 28 W/835 GR10Q

Documentazione tecnica

Lampade CFLni square, versione a 4-pin e attacco GR10q per funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) e elettronico (ECG). Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G10q. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: La forma squadrata consente una distribuzione uniforme della luce. Assenza di ombre alle due estremità e assenza di macchie scure. Profilo estremamente basso. Aree applicative: Apparecchi d'illuminazione dal profilo ridotto a parete e a soffitto. Edifici pubblici, zone di ricevimento, uffici, corridoi ecc.. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.

potenza della lampada

28,00 W

attacco lampada

GR10q

temperatura del colore

3500 K

flusso luminoso

2050 lm

base

GR10q

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore della luce

835

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

31 kWh

durata di vita nominale media

13000 h

Serie

OSRAM_CFL_SQUARE___4_pins

Produttore

OSRAM CFL SQUARE 4 pins GR10q 28 W 3500 K