Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 289 2
Cod. Produttore
ELEO 289 2
Cod. EAN
6417019478845

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo fusibile: NFC 14x51
  • Operazione: frontale
  • Quarto polo: non fusibile
  • Serie: OS50G
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2010

Documentazione tecnica

Codice Ordine: EE 960 9 - I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche. Costi di progettazione e prova ridotti Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile. Utilizzo ottimale dello spazio I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori. Elevati livelli di prestazione e affidabilità La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 50A, 4-pole, NFC 14x51, front operated, switched non-fusible fourth pole.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

14×51 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS50G

Produttore

ABB

Sezionatore con fusibili 50A 4 poli NFC 14x51 protezione motori industriale compatto