Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 727 2
Cod. Produttore
EE 727 2
Cod. EAN
6417019466798

Informazioni di prodotto

OS160GD03 SWITCH FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 160A, 3-pole, DIN,000/00, front operated.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

132 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Serie

OS160G

Produttore

ABB

Switch fusibile NH 160A 3 poli DIN frontale per sezionamento e protezione elettrica