›

Sezionatore fusibile 160A 4 poli DIN frontale per interruzione sicura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 175 3
Cod. Produttore ELEO 175 3
Cod. EAN 6417019477732

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Montaggio: DIN, frontale
  • Serie: OS160G
  • Poli fusibili: Quarto polo commutato
  • Direttiva RoHS: Conforme 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 2010

Descrizione del prodotto

OS160GD04F SEZIONATORE 160A FUS. NHEE 735 5 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 160A, 4-pole, DIN,000/00, front operated, switched fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

132 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS160G

Sezionatore fusibile 160A 4 poli DIN frontale per interruzione sicura