Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L181175N30
Cod. Produttore
81175N30
Cod. EAN
8033913092550

Informazioni di prodotto

ORMA-I 13 1LED 12W 350MA INOX
Scopri l'innovativa lampada ORMA-I 13 1LED 12W 350MA INOX, un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata in acciaio inox, questa lampada è caratterizzata da un design elegante e moderno, perfetta per ogni ambiente, sia interno che esterno. Con una potenza di 12W e una corrente di 350mA, garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La tecnologia LED utilizzata assicura un consumo energetico ridotto, prolungando la vita utile del prodotto e riducendo i costi di gestione. Grazie alla sua costruzione robusta e resistente agli agenti atmosferici, è perfetta per l'installazione in spazi esposti. La lampada ORMA-I 13 rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza, qualità e stile in un'unica soluzione di illuminazione.

Produttore

ORMA 23 1LED 13W 350MA INOX