› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ORION.TECH PORTA CIECA H700 L500 P2

Cod. Rexel HLFL721L
Cod. Produttore FL721L
Cod. EAN 3250612510535

Informazioni principali

Quadro in lamiera con porta cieca H700 L500 P250 orion.tech

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro a parete orion.tech in lamiera con porta cieca altezza 700 mm, larghezza 500 mm e profondità 250 mm è progettato per applicazioni di automazione, con grado di protezione IP65. Realizzato in acciaio 10/10 robusto, include una piastra di fondo integrata. Verniciato di colore grigio RAL7035, è conforme alla norma CEI EN 62208, garantendo qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

250 mm

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

250 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION TECH

ORION.TECH PORTA CIECA H700 L500 P2