Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTFIT50250DL
Cod. Produttore
OTFIT50250DL
Cod. EAN
4052899222571

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC® FIT D L 50/220…240/250 D L

Documentazione tecnica

Linear / Area a corrente costante – Non dimmerabile. Caratteristiche del prodotto:
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Dimensioni ridotte dell'involucro
  • . Aree di applicazione:
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per l'installazione nei sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma EN 60598-2-22
  • Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
  • .

    potenza della lampada

    54,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    esecuzione

    statico

    scatola

    alloggiamento metallico

    adatto per corrente costante

    adatto per tensione continua (lato primario)

    potenza d’uscita

    13.5 W

    grado di protezione (IP)

    IP20

    classe di protezione

    I

    Serie

    OPTOTRONIC___FIT_D_L

    prodotto Sustainable

    Si