›

Optocoupler vite regolazione OBIC0100 5-12VDC controllo segnali elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABENEN064504700
Cod. Produttore EN064504700
Cod. EAN 3472596450472

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 5-12VDC
  • Uscita a stato solido: 4.5-58VDC
  • Corrente uscita: 1-100 mA
  • LED integrato: Sì
  • Tipo: Optocoupler a vite
  • Serie: R600
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Applicazione: Isolamento segnale

Descrizione del prodotto

Optotreno con vite di regolazione modello OBIC0100, progettato per funzionare a tensioni comprese tra 5 e 12 VDC. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei segnali elettrici, garantendo una risposta stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una facile integrazione nei sistemi elettrici. La compattezza e la versatilità lo rendono adatto a diverse soluzioni tecniche nell’ambito dell’automazione e del controllo elettrico. Descrizione del produttore: Screw optocoupler OBIC0100-5-12VDC: 5-12VDC Rated control supply voltage/ solid-state output rated 4.5-58VDC, 1 mA up to 100 mA with integrated LED

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

5 ... 12 V

Optocoupler vite regolazione OBIC0100 5-12VDC controllo segnali elettrici automazione